※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの 吊具
Wichardの リンク
Dリング(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
5.88
トラスコ品番
362-4458
注文コード
25018886
品番
6721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途
ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。
トラスコ品番
362-4458
材質
ステンレス(SUS316L)
線径(Φmm)
5
内高(mm)
25
内幅(mm)
30
使用荷重(kN)
5.88