※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6782 丸リング(SUS316L) Wichard 25018920 6782 丸リング(SUS316L) Wichard 25018920

丸リング(SUS316L)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25018920 品番 6782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。

用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどの連結金具に。 トラスコ品番362-4464 材質ステンレス(SUS316L) 内径(Φmm)21.5 線径(Φmm)5 使用荷重(kN)3.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする