※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
Wichardの ワイヤークリップ
ワイヤクリップ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25018947
品番
7304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ワイヤのアイ加工を現場でできます。
丁寧に鍛造され非常に頑丈です。
耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番
362-5995
材質
ステンレス(SUS316L)
ねじ径
M4
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
2〜9
適合ワイヤ径(Φmm)
3.0〜5.0
適合ロープ径(Φmm)
3.0〜5.0