オフショアナイフ 蓄光 10122

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25018999 品番10122
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。
切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。
スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。
ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。
安全ロック機能付きで安全です。
片手でブレードを出すことができます。

用途海上及びレスキューでの使用に。 付属品リストストラップ×1個 トラスコ品番362-6015 材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン 全長(mm)195 刃長(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする