※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAURUS
TAURUSの スパナ/レンチ
TAURUSの 防爆スパナ/レンチ
TAURUSの 防爆六角棒レンチ
防爆六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
二面幅(mm)
4
トラスコ品番
363-2344
注文コード
25020828
品番
166-4A
参考基準価格(税別)
¥4,807
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
用途
防爆が必要な環境。
トラスコ品番
363-2344
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
65
二面幅(mm)
4
首下長(mm)
30