※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAURUS
TAURUSの スパナ/レンチ
TAURUSの 防爆スパナ/レンチ
TAURUSの 防爆六角棒レンチ
防爆六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
二面幅(mm)
6
トラスコ品番
363-2339
注文コード
25020846
品番
166-6A
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
用途
防爆が必要な環境。
トラスコ品番
363-2339
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
85
二面幅(mm)
6
首下長(mm)
37