※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 二面幅(mm)10 トラスコ品番363-2345 注文コード25020864 品番166-10A
参考基準価格(税別)¥7,084 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は二面幅・トラスコ品番・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。

用途防爆が必要な環境。 トラスコ品番363-2345 材質アルミニウム青銅 全長(mm)110 二面幅(mm)10 首下長(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする