VORTEX[[TM上]] ショック緩衝ビットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25020995 品番CAVBH3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊なデュアルインパクトトーション構造により衝撃を緩衝して、お手持ちのビットの寿命を延ばします。
電動工具で使用可能な高耐久ビットホルダーです。
差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。

用途トルクのかかる作業に。 トラスコ品番358-9054 材質S2スチール製 全長(mm)89.5 差込角(mm)6.35 軸長(mm)27.5 外径(mm)16 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする