5-05105-97 eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ 25021056

 

5-05105-97 eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ 25021056
5-05105-97 eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ 25021056
5-05105-97 eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ 25021056
5-05105-97 eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ 25021056
5-05105-97 eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ 25021056
5-05105-97 eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ 25021056
5-05105-97 eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ 25021056
5-05105-97 eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ 25021056

eGeeTouchLOTOパドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25021056品番5-05105-97
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

防水・腐食耐性、凍結耐性に優れたスマートパドロックです(国内特許取得済)。
スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。
スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。
バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく、実用的です。
スマートロック管理システムは、スペアキーの複製や、カギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。
遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。
キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。
1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。

付属品USB充電コードトラスコ品番358-9061材質シャックル:鉄/クロム幅(mm)44.4材質(本体)ポリカーボネート・ABS樹脂寸法B(mm)38.2寸法C(mm)20つる径(Φmm)6
注意
※本体底面のカバーを外してのご使用は保証対象外です。
※シャックルを外したまま屋外に放置しないでください。
※解体をしないでください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする