底面給水プランター ”デルタ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25021074 品番 15460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。
貯水スペースがあり休暇中の植物管理も簡単です。
付属の緩効性肥料がゆっくりと植物に栄養を与えてくれます。
内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。
水位計付きで水量が一目で確認できます。
リサイクル素材を使い環境に優しいです。
紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。
優れたデザインで観葉植物に最適です。

用途来客スペース、オフィス、デスクなどの屋内緑化に。 付属品ライナープランター、水位計、緩効性肥料(レチューザ― ポン) トラスコ品番369-1022 材質樹脂 幅(mm)300 ホワイト 高さ(mm)130 奥行(mm)110 容量(L)土:2 内寸(mm)260×90 水量(L)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする