曜日別特売
13852 トルクスクリュードライバー NORBAR 25021564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスクリュードライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)1.2~6
最小目盛(N・m)1.2
内容量1個注文コード25021564品番13852
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

4mmの六角軸で設計された1/4インチ六角ビットホルダーが付属しています。
専用ツールを使用することなく容易にトルク調整が可能です。
すべてのツールには、設定されたトルクを誤って調整することを防ぐためのロック機能が付いています。
快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。
オーバートルクを排除するため、目標トルク到達時にツールが滑るようになっています。

用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用。繊細な作業化でのトルク管理用。トラスコ品番368-2750全長(mm)155差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)1.2~6最小目盛(N・m)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする