金属センサー感知可能結束バンド(1袋100本入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード25022176 品番KB2.5x100 HDD-70680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金属検出可能な結束バンドです。
HACCPの枠組みで使用可能です。

用途食品製造加工装置、医製薬装置のケーブル・ホースの結束施工に トラスコ品番368-7430 材質本体:ポリアミド 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする