icotek
icotekの 結束バンド/結束工具/固定具
icotekの ケーブルタイ/結束バンド
icotekの 標準タイプ
金属センサー感知可能結束バンド(1袋100本入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
25022210
品番
KB4.8x300 HDD-70683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,880
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属検出可能な結束バンドです。
HACCPの枠組みで使用可能です。
用途
食品製造加工装置、医製薬装置のケーブル・ホースの結束施工に
トラスコ品番
368-5946
材質
本体:ポリアミド
長さ(mm)
300
幅(mm)
4.8
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応