ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの 六角棒レンチ
ハゼットの 六角棒レンチT型
Tハンドル六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25022657
品番
829KK-2.5
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。
ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
用途
自動車、機械整備、DIYT等一般作業
トラスコ品番
384-8810
材質
クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)
118
対辺(mm)
2.5
軸長(mm)
100
全幅(mm)
70
対辺寸法(mm)
2.5