ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの 六角棒レンチ
ハゼットの 六角棒レンチT型
Tハンドル六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25022666
品番
829KK-3
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。
ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
用途
自動車、機械整備、DIYT等一般作業
トラスコ品番
384-8791
材質
クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)
168
対辺(mm)
3
軸長(mm)
150
全幅(mm)
70
対辺寸法(mm)
3