3/22より値下げ!現場を応援
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ビットソケット
ハゼットの ヘキサゴン
ロングヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25023050
品番
986L-9
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,698
バスケットに入れる
ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。
ターレット付きで早回しができます。
用途
自動車・産業機械整備
トラスコ品番
384-8802
材質
クロムバナジウム
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
9
対辺寸法(mm)
9
軸(mm)
62
ビット全長(mm)
62