3/22より値下げ!現場を応援

986L-10 ロングヘキサゴンソケット ハゼット 25023059 986L-10 ロングヘキサゴンソケット ハゼット 25023059

ロングヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25023059 品番 986L-10
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) 値下げ
4,698

ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。
ターレット付きで早回しができます。

用途自動車・産業機械整備 トラスコ品番384-8806 材質クロムバナジウム 全長(mm)100 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10 対辺寸法(mm)10 軸(mm)62 ビット全長(mm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする