ロングヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25023068 品番 986L-11
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。
ターレット付きで早回しができます。

用途自動車・産業機械整備 トラスコ品番384-8807 材質クロムバナジウム 全長(mm)100 差込角(mm)12.7 対辺(mm)11 対辺寸法(mm)11 軸(mm)62 ビット全長(mm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする