ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ビットソケット
ハゼットの ヘキサゴン
ロングヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25023086
品番
986L-14
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。
ターレット付きで早回しができます。
用途
自動車・産業機械整備
トラスコ品番
384-8816
材質
クロムバナジウム
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
14
対辺寸法(mm)
14
軸(mm)
62
ビット全長(mm)
62