ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ビットソケット
ハゼットの ヘキサゴン
スペシャルロングヘックスドライバーソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25023165
品番
986SL-8
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スペシャルロングブレードタイプです。
深い箇所の作業に最適です。
窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途
自動車・機械整備等
トラスコ品番
384-8815
材質
クロムバナジウム
全長(mm)
140
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
8
対辺寸法(mm)
8
軸(mm)
102
ビット全長(mm)
102