曜日別特売
380030 電工ナイフ ”ELK” Hultafors(ハルタホース) 25023348

380030 電工ナイフ ”ELK” Hultafors(ハルタホース) 25023348
380030 電工ナイフ ”ELK” Hultafors(ハルタホース) 25023348
380030 電工ナイフ ”ELK” Hultafors(ハルタホース) 25023348
380030 電工ナイフ ”ELK” Hultafors(ハルタホース) 25023348
380030 電工ナイフ ”ELK” Hultafors(ハルタホース) 25023348
380030 電工ナイフ ”ELK” Hultafors(ハルタホース) 25023348

電工ナイフ ”ELK”

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1丁注文コード25023348品番380030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ケーブルの被膜作業に最適な多用途ナイフです。
電工技師用ナイフです。
刃先は丁寧に研磨されています。
革砥処理済みで鋭い切れ味です。
ナイフを取り出しやすいケース付きです。
ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。

用途
あらゆる切断に。ケーブル被膜用に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2091材質刃:炭素鋼、収納ケース:ポリプロピレン(PP)全長(mm)158刃長(mm)33
注意
※使用後は汚れをふき取ってケースに収納して下さい。
※未使用時はケースにしっかりと収納されている事を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする