TANOS
TANOSの 物品棚/収納用品
TANOSの ツールボックス/ツールバッグ
TANOSの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
システムボックス”systainer[[R上]]” 切込み入りウレタンフォーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25023418
品番
83570009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,927
販売価格(税別)
¥
5,388
バスケットに入れる
15mm角の切り込みがあります。
大切な収納品に傷をつけないためのフォームです。
用途
工具への衝撃吸収用に。
トラスコ品番
384-2895
材質
ポリエチレン
色
ブラック
内容
Mケース用、切れ込み入
高さ外寸(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
274
外寸法・間口(mm)
373