TANOS
TANOSの 物品棚/収納用品
TANOSの ツールボックス/ツールバッグ
TANOSの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
収納ボックス”systainer[[R上]]”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25023445
品番
80101490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
両開きタイプの工具箱でトレイ付きのため、小物も取り出しやすいです。
ABS樹脂を使用し、耐久性、耐衝撃性に優れています。
TANOS社製システナーに連結可能で持ち運びに便利です。
用途
工具の整理整頓に。工具の持ち運びに。
付属品
小ボックス×2、中ボックス×2、大ボックス×1
トラスコ品番
384-2902
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
高さ外寸(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
296
外寸法・間口(mm)
396