X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25024249 品番34428041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。

用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 トラスコ品番388-8275 粒度30 厚さ(mm)7 砥材A 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材一般鋼、ステンレス鋼など 最高使用周速度(m/s)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする