ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25024380 品番044860
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。
完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。
紫外線や錆への耐性があり-40〜160℃の環境でも使用できます。
メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。

用途あらゆるロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール トラスコ品番386-0957 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:6 高さ(mm)88 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)20 寸法B(mm)38 材質(ツル)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする