ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25024477 品番 044720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ツルはナイロン製で耐薬性があります。
本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。
完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。
耐食性があり-40〜160℃の環境で使用できます。
メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。

用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール トラスコ品番386-0955 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:6 高さ(mm)88 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)20 寸法B(mm)38 材質(ツル)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする