イファム
イファムの 南京錠・鍵
イファムの 南京錠
ロックアウト用マルチシャックルハスプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25024730
品番
090155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。
化学薬品などに耐性があります。
用途
あらゆるロックアウトに。
トラスコ品番
385-5556
材質
本体:スチール(ポリプロピレンコーティング)
色
赤
直径(Φmm)
シャックル:6
内径(Φmm)
ジョー:22.5
縦(mm)
176
横(mm)
40
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:10.5