イファム
イファムの 南京錠・鍵
イファムの 南京錠
ロックアウト用シャックル付きハスプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25024739
品番
090150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1〜2名の作業現場で最適です。
化学薬品などに耐性があります。
高温環境下でも使用できます。
シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。
用途
あらゆるロックアウトに。
トラスコ品番
385-7054
幅(mm)
50
色
赤
直径(Φmm)
シャックル:4
高さ(mm)
77
材質(本体)
ABS樹脂
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
33
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:7.5
材質(ツル)
スチール