イファム
イファムの 南京錠・鍵
イファムの 南京錠
ロックアウト用非導電性シャックルハスプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25024757
品番
090180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。
化学薬品などに高い耐性があります。
用途
あらゆるロックアウトに。
トラスコ品番
385-7039
幅(mm)
61
色
黄
直径(Φmm)
シャックル:6
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法A(mm)
19.75
寸法B(mm)
42.4
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:7.5
材質(ツル)
ナイロン