090297 ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m イファム 25024784 090297 ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m イファム 25024784

ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25024784 品番090297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。
複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。
複数のケーブルを繋げる事が可能です。
-55〜+55℃までの環境で使用できます。
6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。

用途バルブなどのロックアウトに。 トラスコ品番385-7030 厚さ(mm)46 高さ(mm)47 材質(本体)ポリプロピレン 取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5 材質(ツル)スチール(PVCコーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする