イファム
イファムの 南京錠・鍵
イファムの 南京錠
ロックアウト用ケーブルロック 5穴 1.8m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25024800
品番
000467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
制御盤のロックアウトに向いています。
複数のバルブなどをロックアウトする事が可能です。
5個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途
バルブなどのロックアウトに。制御盤のロックアウトに。
トラスコ品番
385-7049
材質
本体:ポリプロピレン、ワイヤ:スチール
幅(mm)
80
厚さ(mm)
20
色
赤
高さ(mm)
100
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:8