イファム
イファムの 南京錠・鍵
イファムの 南京錠
ロックアウトキー サーキットブレーカー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25024809
品番
090232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コンパクト設計で干渉しにくいです。
ブレーカーのロックアウトに最適です。
ボルトはステンレス素材で丈夫です。
化学薬品と高温への耐性に優れています。
ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途
ブレーカー用ロックアウトに。
トラスコ品番
385-5559
材質
本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
色
赤
高さ(mm)
36
タイプ
トグル付
縦(mm)
102.5
横(mm)
38
適合高さ(mm)
ブレーカーレバー:〜25
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:6
適合厚さ(mm)
ブレーカーレバー:〜8