090240 ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー イファム 25024854 090240 ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー イファム 25024854 090240 ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー イファム 25024854 090240 ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー イファム 25024854

ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番385-7050 注文コード25024854 品番090240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。
ボルトはステンレス素材で丈夫です。
化学薬品と高温への耐性に優れています。
ノブ付きで締付けには工具不要です。

用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。 トラスコ品番385-7050 材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス 高さ(mm)40 縦(mm)70 横(mm)60 適合幅(mm)ブレーカーレバー:40まで 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5 適合厚さ(mm)ブレーカーレバー:14まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする