090310 ロックアウトバッグ イファム 25024879 090310 ロックアウトバッグ イファム 25024879 090310 ロックアウトバッグ イファム 25024879

ロックアウトバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25024879 品番090310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

リモコンなどのロックアウトに最適です。
3個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
-4℃〜121℃の環境で使用できます。

用途リモコンなどのロックアウトに。 トラスコ品番385-7046 材質ナイロン 縦(mm)440 横(mm)245 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする