※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

090340 ロックアウト ゲートバルブ イファム 25024888 090340 ロックアウト ゲートバルブ イファム 25024888 090340 ロックアウト ゲートバルブ イファム 25024888

ロックアウト ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25024888 品番 090340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ゲートバルブのロックアウトに最適です。
優れた耐衝撃性があります。
-40℃〜180℃の環境で使用できます。

用途ゲートバルブのロックアウトに。 トラスコ品番385-7052 材質ABS樹脂 幅(mm)65 厚さ(mm)30 適合径(Φmm)可能ボールバルブ:〜65 取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする