※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イファム
イファムの 南京錠・鍵
イファムの 南京錠
ロックアウト ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25024906
品番
090360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ゲートバルブのロックアウトに最適です。
優れた耐衝撃性があります。
-40℃〜180℃の環境で使用できます。
用途
ゲートバルブのロックアウトに。
トラスコ品番
385-5558
材質
ABS樹脂
幅(mm)
170
厚さ(mm)
45
色
赤
適合径(Φmm)
可能ボールバルブ:〜170
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:8.5