イファム
イファムの 南京錠・鍵
イファムの 南京錠
ロックアウト ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25024915
品番
090320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ボールバルブのロックアウトに最適です。
衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。
-40℃〜180℃の環境で使用できます。
トラスコ品番
385-7051
材質
ポリアミド
長さ(mm)
【適合】ボールバルブ:6.5〜65
幅(mm)
140
色
赤
高さ(mm)
105
適合パイプ径(Φmm)
14.5〜52.5
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:8.5