商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプションアジャスタなしオートスイッチ品番M9B注文コード25025682品番MXS16-20-M9BL
参考基準価格(税別)¥41,140販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・コネクタ形状・オートスイッチ品番など143種類から選べます他の種類を見る ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。