PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の 物品棚/収納用品
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の ツールボックス/ツールバッグ
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の 帆布製
リフティングバック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25026130
品番
AX56010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
吊り下げ用のストラップが4本ついており安定します。
バックルによって確実に閉じる事ができます。
大きく開口するので収納、取り出しに便利です。
ストラップは丈夫なポリエステルを使用しております。
色
黒/黄
トラスコ品番
381-9879
材質
本体:ポリ塩化ビニール(PVC) ストラップ:ポリエステル
幅(mm)
300
高さ(mm)
650
奥行(mm)
300
容量(L)
45