WX00103 ドライバック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026270 WX00103 ドライバック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026270 WX00103 ドライバック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026270 WX00103 ドライバック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026270 WX00103 ドライバック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026270

ドライバック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)340 注文コード25026270 品番WX00103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

溶着されており高い防水性能があります。
紫外線に対して耐性があり野外活動に重宝します。
水を入れて運ぶことができます。
バックルによって確実に閉じる事ができます。
ショルダーストラップは調整可能です。

幅(mm)140 奥行(mm)220 高さ(mm)340 容量(L)5 トラスコ品番381-9863 材質ポリ塩化ビニール(PVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする