PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の 物品棚/収納用品
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の ツールボックス/ツールバッグ
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の 帆布製
ドライバック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25026288
品番
WX00502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
溶着されており高い防水性能があります。
紫外線に対して耐性があり野外活動に重宝します。
水を入れて運ぶことができます。
バックルによって確実に閉じる事ができます。
ショルダーストラップは調整可能です。
幅(mm)
210
奥行(mm)
210
高さ(mm)
500
容量(L)
20
色
赤
トラスコ品番
381-9873
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)