PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の 物品棚/収納用品
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の ツールボックス/ツールバッグ
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の 帆布製
電工バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25026315
品番
TA5011004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
底面はプラスチックで補強されています。
本体とストラップのつなぎ目はスチール製のリングで補強されています。
使用しないときは小さく収納できます。
引き裂きに強い素材です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
210×210×390
色
黒
トラスコ品番
381-9891
材質
キャンバス地
幅(mm)
210
高さ(mm)
390
奥行(mm)
210