※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電工バケツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)300 注文コード25026349 品番TA5024004
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は色・幅など4種類から選べます 他の種類を見る

底面はプラスチックで補強されています。
本体とストラップのつなぎ目はスチール製のリングで補強されています。
使用しないときは小さく収納できます。
引き裂きに強い素材です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×400 ポケット数4 トラスコ品番381-9888 材質キャンバス地 幅(mm)300 高さ(mm)400 奥行(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする