昇降台車本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25028126 品番1003-0811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,276,700

最大250kgの荷物の移動・車両へ積み込み・積み降ろしが一人で可能な電動昇降台車です。
操作は手元のハンドルで一人で簡単に行えます。
製品、資材、金型などを、車両の荷台に積み込み・積み降ろしができます。
安全に重量物の移動・積込が可能です。
スロープ(別売)を使用して簡単に荷台本体に載せられます。
600サイクルの使用でバッテリーの放電深度(DOD)は70%です。

用途重量物の搬送作業に。 トラスコ品番380-5526 セット内容バッテリーパック(1003-0939):1個、充電器(1003-0940):1個 テーブル高さ(mm)268〜1068 モーター出力(kW)0.37 均等荷重(kg)250 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)826×1186 テーブル長(mm)1186 車輪径D(Φmm)162 昇降方式電動油圧式 上昇時間(秒)(50/60Hz)20 テーブル幅(mm)826

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする