FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 自転車用ライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト・フロント用ライト
充電式LEDバイクライト BC05RV20
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25028345
品番
BC05RV20
参考基準価格(税別)
¥6,958
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
6段階明るさ切替ができます。
電池残量をいつでも確認できるパワーレベル表示機能付きです。
USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品
ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番
394-0350
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
51
色
ブラック
高さ(mm)
22
奥行(mm)
22
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
15
保護等級
IP66
充電時間
1.5
明るさ(Lm)
15
照射距離(m)
50
最大点灯時間
約120h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。