耐洗紙メモ帳 タグドライフギア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 色(表紙) 注文コード25028720 品番TALG-1253 S
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

洗えるほど丈夫な紙「耐洗紙」を使用したメモ帳です。
アウトドアなど屋外での使用また防災用としても最適です。
カラビナを通せるリングホール付きで携帯に便利です。
破線加工されており簡単に切り取りが可能です。

用途屋外の作業現場、アウトドア、ダイビング、園芸など水に濡れる可能性のある場所でのメモに。 トラスコ品番403-0165 材質耐洗紙、アルミニウム 厚さ(mm)12 タイプ5mm方眼 枚数100 縦(mm)112 横(mm)67 色(表紙)
注意
※濡れた状態で快適に記入する場合には加圧式ボールペンをご利用ください。
※使用する筆記具により書いたものが消える可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする