※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CODIPRO
CODIPROの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CODIPROの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
CODIPROの 吊具用アイボルト
ダブルスイベルリングDSR型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25028887
品番
DSR-M10-UP
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
トラスコ品番
427-3453
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
9.5
基本使用荷重(t)
0.7
寸法A(mm)
33
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
30
寸法G(mm)
53
ボルト寸法
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応