※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリフトリングQLDSR型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25028984 品番 QL-DSR-M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。

トラスコ品番427-3454 寸法H(mm)13 基本使用荷重(t)0.7 寸法A(mm)40 寸法F(mm)17 寸法D(mm)53 寸法E(mm)38 寸法B(mm)40 寸法C(mm)45 寸法G(mm)76 ボルト寸法M14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする