※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CODIPRO
CODIPROの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CODIPROの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
CODIPROの 吊具用アイボルト
スイベルアイボルトSEB型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25029036
品番
SEB-M8-UP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
トラスコ品番
427-3470
寸法L(mm)
14
基本使用荷重(t)
0.4
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
60
ボルト寸法
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応