※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイベルアイボルトSEB型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25029079 品番 SEB-M20-UP
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。

トラスコ品番427-3472 寸法L(mm)30 基本使用荷重(t)2 寸法A(mm)38 寸法D(mm)80 寸法B(mm)45 寸法C(mm)88 ボルト寸法M20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする